Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.043.0150 kuusiokantainen ruuvi 7/16-20X1-1/2 8 teräs, luokka 8 keltainen sinkki, 25PK | AH8VJT 38ZZ04

GRAINGER N04360.043.0150 kuusiokantaruuvi 7/16-20X1-1/2 8 teräs, Grade 8 keltainen sinkki, 25PK

Varastossa
Tuote: AH8VJT Malli: N04360.043.0150Ristiviite: 38ZZ04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus1.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.043.0150 kuusiokantaruuvi 7/16-20X1-1/2 8 teräs, Grade 8 keltainen sinkki, 25PK
€27.10 /pakkaus