Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04180.043.0002 kuusiomutteri 7/16-20 Grade 8 Steel Plain, 50PK | AH8UJZ 38ZT69

GRAINGER N04180.043.0002 kuusiomutteri 7/16-20, Grade 8 teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8UJZ Malli: N04180.043.0002Ristiviite: 38ZT69
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
€53.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Korkeus3 / 8 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6399
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04180.043.0002 kuusiomutteri 7/16-20, Grade 8 teräs, 50PK
€53.98 /pakkaus