Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04180.037.0002 Hex Nut 3/8-24 Grade 8 Steel Plain, 100PK | AH8UJY 38ZT68

GRAINGER N04180.037.0002 kuusiomutteri 3/8-24, Grade 8 teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AH8UJY Malli: N04180.037.0002Ristiviite: 38ZT68
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
€24.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Korkeus21 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.724
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04180.037.0002 kuusiomutteri 3/8-24, Grade 8 teräs, 100PK
€24.57 /pakkaus