Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04104.125.0900 Kuusiokantaruuvi 1-1 / 4-7x9 Teräsluokka 8 keltainen sinkki | AH8VEY 38ZY14

GRAINGER N04104.125.0900 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x9 teräsluokka 8 keltainen sinkki

Varastossa
Tuote: AH8VEY Malli: N04104.125.0900Ristiviite: 38ZY14
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
€52.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus9"
Min. Kierteen pituus3"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.629
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04104.125.0900 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x9 teräsluokka 8 keltainen sinkki
€52.49 / yksikkö