Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04104.100.0325 kuusiokantaruuvi 1-8X3-1/4 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 5PK | AH8VDR 38ZX84

GRAINGER N04104.100.0325 kuusiokantaruuvi 1-8X3-1/4 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8VDR Malli: N04104.100.0325Ristiviite: 38ZX84
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
€63.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus3.25 "
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1726
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04104.100.0325 kuusiokantaruuvi 1-8X3-1/4 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 5PK
€63.84 /pakkaus