Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT TRS322CTP-varoitustarra 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQH 43Z274

ACCUFORM SIGNS TRS322CTP varoituskilpi 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TQH Malli: TRS322CTPRistiviite: 43Z274

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / punainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen selitetarkastus
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiMateriaaliHinta
ERIKOISMERKIT TRS322PTP-varoitustarra 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQJ 43Z276 TRS322PTPMetalli15 mil RP muovi€70.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TRS322CTP varoituskilpi 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€26.91 / yksikkö