Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01060.075.0450 kuusiokantaruuvi 3/4-16X4-1/2 Teräsluokka 5 Pl, 5PK | AH8NGN 38WM55

GRAINGER N01060.075.0450 kuusiokantaruuvi 3/4-16X4-1/2 teräsluokka 5 Pl, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8NGN Malli: N01060.075.0450Ristiviite: 38WM55
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
€34.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus4.5 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4882
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01060.075.0450 kuusiokantaruuvi 3/4-16X4-1/2 teräsluokka 5 Pl, 5PK
€34.11 /pakkaus