Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01060.062.0100 kuusiokantaruuvi 5/8-18X1 Teräsluokka 5 sileä, 10PK | AH8MJH 38WG60

GRAINGER N01060.062.0100 kuusiokantaruuvi 5/8-18X1 teräsluokka 5 sileä, 10PK

Varastossa
Tuote: AH8MJH Malli: N01060.062.0100Ristiviite: 38WG60
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
€19.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus1"
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6944
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01060.062.0100 kuusiokantaruuvi 5/8-18X1 teräsluokka 5 sileä, 10PK
€19.20 /pakkaus