Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.087.0150 kuusiokantaruuvi 7/8-9X1-1/2 teräs Grade 5 sileä, 5PK | AH8MHA 38WG30

GRAINGER N01000.087.0150 kuusiokantaruuvi 7/8-9X1-1/2 teräs, Grade 5, sileä, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8MHA Malli: N01000.087.0150Ristiviite: 38WG30

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus1.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9873
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.087.0150 kuusiokantaruuvi 7/8-9X1-1/2 teräs, Grade 5, sileä, 5PK
€22.55 /pakkaus