Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M DT100-holkkisarja 12 tuuman pituus 1 tuumainen teräs | AE3YKK 5GUZ5

3M DT100-holkkisarja, 12 tuuman pituus, 1 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AE3YKK Malli: DT100Ristiviite: 5GUZ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihansarja
VäriHopea
Halkaisija1"
Paloluokitus4 hr.
Pituus12 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3214100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
3M DT200 -holkkisarja 12 tuuman pituus 2 tuuman teräs | AE3YKL 5GUZ6 DT2002"€85.44
3M DT400-holkkisarja 12 tuuman pituus 4 tuuman teräs | AE3YKM 5GUZ7 DT4004"€150.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M DT100-holkkisarja, 12 tuuman pituus, 1 tuuman teräs
€57.36 / yksikkö