Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.075.0350 kuusiokantainen ruuvi 3/4-10X3-1/2 teräs Grade 5 sileä, 5PK | AH8MYU 38WK74

GRAINGER N01000.075.0350 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-1/2 teräs, Grade 5, sileä, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8MYU Malli: N01000.075.0350Ristiviite: 38WK74
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
€27.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3.5 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.075.0350 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-1/2 teräs, Grade 5, sileä, 5PK
€27.08 /pakkaus