Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.043.0100 kuusiokantainen ruuvi 7/16-14X1 teräs Grade 5 sileä, 25PK | AH8MGK 38WG16

GRAINGER N01000.043.0100 kuusiokantaruuvi 7/16-14X1 teräsluokka 5 sileä, 25PK

Varastossa
Tuote: AH8MGK Malli: N01000.043.0100Ristiviite: 38WG16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus1"
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6746
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.043.0100 kuusiokantaruuvi 7/16-14X1 teräsluokka 5 sileä, 25PK
€15.24 /pakkaus