Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MS51958-67B Machine Screw, #10-32 Thread Size, 7/8 Inch Size Length, 18-8 Stainless Steel, Black Oxide | CQ6XTD 5GME4

GRAINGER MS51958-67B Machine Screw, #10-32 Thread Size, 7/8 Inch Size Length, 18-8 Stainless Steel, Black Oxide

Varastossa
Tuote: CQ6XTD Malli: MS51958-67BRistiviite: 5GME4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MS51958-67B Machine Screw, #10-32 Thread Size, 7/8 Inch Size Length, 18-8 Stainless Steel, Black Oxide
€65.63 /pakkaus