Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4LWZ6 -kaapelinjakaja Diplexer F-type 2.1 Ghz | AD8RGC

POWER FIRST 4LWZ6 Kaapelijakaja Diplekseri F-tyyppi 2.1 Ghz

Varastossa
Tuote: AD8RGC Malli: 4LWZ6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapelinjakaja / Diplexer
Kaapelin tyyppiCoaxial
VäriHopea
YhteysF-tyyppi
Hz2.1 GHz
AsennustapaRuuvit F-liittimiin
Porttien lukumäärä3
PortitKaksisuuntainen jako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8525503040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4LWZ6 Kaapelijakaja Diplekseri F-tyyppi 2.1 Ghz
€11.60 / yksikkö