Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MS51576-31 Shoulder Screw, 1/4-20 Thread Size, 7/16 Inch Thread Length, 1 1/2 Inch Length, Std, Plain | CQ4NCG 5GTW7

GRAINGER MS51576-31 Olkaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 7/16 tuuman kierteen pituus, 1 1/2 tuuman pituus, vakio, tavallinen

Varastossa
Tuote: CQ4NCG Malli: MS51576-31Ristiviite: 5GTW7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MS51576-31 Olkaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 7/16 tuuman kierteen pituus, 1 1/2 tuuman pituus, vakio, tavallinen
€143.39 /pakkaus