Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MS51576-26 Shoulder Screw, 1/4-20 Thread Size, 7/16 Inch Thread Length, 1/2 Inch Length, Std, Plain | CQ4NCQ 5GTW2

GRAINGER MS51576-26 Shoulder Screw, 1/4-20 Thread Size, 7/16 Inch Thread Length, 1/2 Inch Length, Std, Plain

Varastossa
Tuote: CQ4NCQ Malli: MS51576-26Ristiviite: 5GTW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MS51576-26 Shoulder Screw, 1/4-20 Thread Size, 7/16 Inch Thread Length, 1/2 Inch Length, Std, Plain
€68.13 /pakkaus