Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MPPLI0-600500-100P Koneruuvi, #6-32 kierre, 1/2 tuuman pituus, teräs, 0.034 tuuman aluslevyn paksuus, 100 PK | CG9UQR 1PXU8

GRAINGER MPPLI0-600500-100P koneruuvi, #6-32 kierre, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 0.034 tuuman aluslevyn paksuus, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9UQR Malli: MPPLI0-600500-100PRistiviite: 1PXU8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 6-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.27 "
Pään korkeus0.082 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 Teräs
Aluslevy OD0.261 vuonna
Aluslevyn paksuus0.034 vuonna
Aluslevyn tyyppiJaettu lukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MPPLI0-600500-100P koneruuvi, #6-32 kierre, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 0.034 tuuman aluslevyn paksuus, 100 PK
€10.46 /pakkaus