Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ML72C Magneettinen irtotavaranostin 4-1 / 2 lb.Keraaminen | AH8DNZ 38HY89

GRAINGER ML72C magneettinen irtotavaranostin 4-1/2 lb. Keraaminen

Varastossa
Tuote: AH8DNZ Malli: ML72CRistiviite: 38HY89

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen irtotavaranostin
Kahvan tyyppiLiipaisimen vapautuskahva
Magneetin korkeus9.25 "
Magneetin pituus4.375 "
MagneettimateriaaliKeraaminen
Magneetin leveys3.25 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.400-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokyky: 4-1 / 2 lb.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ML72C magneettinen irtotavaranostin 4-1/2 lb. Keraaminen
€129.78 / yksikkö