Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26556 Precision Nut Driver 7/32 x 6-3/4 In | AC4KTD 30D429

WIHA TOOLS 26556 Tarkkuusmutterin väännin 7/32 x 6-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KTD Malli: 26556Ristiviite: 30D429
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
€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusmutterin ohjain
Terän materiaaliCVM-teräs
KahvaMuovi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluPyörivä punainen korkki
Kahva materiaaliMuovi
Kuusiokoko7 / 32 "
Kokonaispituus6.75 "
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus2.437 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultin välys (8mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WIHA TOOLS 26510 Precision Nut Driver Esd 1.5mm x 5-1/2 In | AC4KRK 30D412 265101.5mm5.5 "metrinen€9.10
WIHA TOOLS 26515 Precision Nut Driver Esd 1.8mm x 5-1/2 In | AC4KRL 30D413 265151.8mm5.5 "metrinen€9.46
WIHA TOOLS 26520 Precision Nut Driver Esd 2mm x 5-1/2 In | AC4KRM 30D414 265202mm5.5 "metrinen€9.08
WIHA TOOLS 26523 tarkkuusmutterinväännin 3/32 x 6-1/8 tuumaa | AC4KRN 30D415 265233 / 32 "6.125 "SAE€9.20
WIHA TOOLS 26525 Tarkkuusmutterin väännin 2.5mm x 6-1/8 In | AC4KRP 30D416 265252.5mm6.125 "metrinen€8.60
WIHA TOOLS 26527 Tarkkuusmutterinväännin 7/64 x 6-1/8 In | AC4KRQ 30D417 265277 / 64 "6.125 "SAE€9.38
WIHA TOOLS 26530 Tarkkuusmutterin väännin 3mm x 6-1/8 In | AC4KRR 30D418 265303mm6.125 "metrinen€8.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26556 Tarkkuusmutterin väännin 7/32 x 6-3/4 tuumaa
€10.09 / yksikkö