Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M8PAR1K Twist Tie Red 8 paperissa Pk 1000 | AG6TAP 46K608

GRAINGER M8PAR1K Kierresiteet Punainen 8 Paperissa Pk 1000

Varastossa
Tuote: AG6TAP Malli: M8PAR1KRistiviite: 46K608

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
Väripunainen
Pituus8"
MateriaaliLanka paperissa
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8309900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
GRAINGER M7PAR1K Twist Tie Punainen 7 tuuman paperi Pk 1000 | AG6RWB 46K624 M7PAR1K7"Lanka paperissa1000€14.69
GRAINGER M5PAR1K Kiertositeet Punainen 5 tuuman paperi Pk 1000 | AG6RWH 46K630 M5PAR1K5"Lanka paperissa1000€14.67
GRAINGER M6PAR1K Kiertositeet Punainen 6 tuuman paperi Pk 1000 | AG6RWK 46K633 M6PAR1K6"Lanka paperissa1000€16.20
GRAINGER M8PLR1K Kiertositeet Punainen 8 Muovisessa Pk 1000 | AG6TAU 46K613 M8PLR1K8"Muovi1000€31.78
GRAINGER M6PLR1K Käännössidokset Punainen 6 tuuman muovi Pk 1000 | AG6TAV 46K614 M6PLR1K6"Muovi1000€19.25
GRAINGER M4PLR1K Twist Solmiot Punainen 4 tuuman muovi Pk 1000 | AG6TAX 46K616 M4PLR1K4"Muovi1000€14.96
GRAINGER M7PLR1K Twist Solmiot Punainen 7 tuuman muovi Pk 1000 | AG6TAZ 46K618 M7PLR1K7"Muovi1000€21.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M8PAR1K Kierresiteet Punainen 8 Paperissa Pk 1000
€15.96 /pakkaus