Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55120.030.0006 Koneruuvijuusto M3 X 0.50 X 6 Pituus, 50PK | AH3EGW 31JR77

GRAINGER M55120.030.0006 Koneruuvijuusto M3 X 0.50 X 6 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EGW Malli: M55120.030.0006Ristiviite: 31JR77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.80mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5.50mm
Pään korkeus2mm
Head TypeJuusto
Pituus6"
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0302
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55120.030.0006 Koneruuvijuusto M3 X 0.50 X 6 Pituus, 50PK
€5.91 /pakkaus