Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55120.020.0008 Koneruuvijuusto M2 X 0.40 X 8 Pituus, 50PK | AG2HMK 31JR74

GRAINGER M55120.020.0008 Koneruuvijuusto M2 X 0.40 X 8 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HMK Malli: M55120.020.0008Ristiviite: 31JR74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.50mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3.80mm
Pään korkeus1.3mm
Head TypeJuusto
Pituus8"
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526 psi
Kierteen kokoM2 x 0.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55120.020.0008 Koneruuvijuusto M2 X 0.40 X 8 Pituus, 50PK
€5.63 /pakkaus