Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M55050.160.0055 Kantaruuvi A4 ruostumaton teräs M16 x 2.00, pituus 55 mm, 10 PK | AH7XYH 38EA97

GRAINGER M55050.160.0055 kantapään ruuvi A4 ruostumaton teräs M16 x 2.00, pituus 55 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7XYH Malli: M55050.160.0055Ristiviite: 38EA97 / 164T43

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€57.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pää Dia.24mm
Pään korkeus16mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus55mm
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus55mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1506
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M55050.160.0055 kantapään ruuvi A4 ruostumaton teräs M16 x 2.00, pituus 55 mm, 10 PK
€57.20 /pakkaus