Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51300.080.0050 Koneruuvi Tasainen M8 X 1.25 X 50 Pituus, 25PK | AH3EUE 31KH92

GRAINGER M51300.080.0050 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 50 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EUE Malli: M51300.080.0050Ristiviite: 31KH92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5mm
Head TypeTasainen
Pituus50ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4414
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51300.080.0050 Koneruuvilevy M8 X 1.25 X 50 Pituus, 25PK
€28.28 /pakkaus