Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51250.025.0010 Sarja Ruuvi Ruostumaton Teräs M2.50 X 0.45Mm Kartio 10Mm, 100PK | AG2JUF 31KC09

GRAINGER M51250.025.0010 Ruuvisarja Ruostumaton teräs M2.50 X 0.45 mm kartio 10 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2JUF Malli: M51250.025.0010Ristiviite: 31KC09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus10mm
PistemateriaaliA2 ruostumaton teräs
PistetyyppiKartio
Rockwellin kovuusHRB96 - HRC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM2.50 x 0.45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51250.025.0010 Ruuvisarja Ruostumaton teräs M2.50 X 0.45 mm kartio 10 mm, 100 PK
€47.60 /pakkaus