Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51120.060.0010 Machine Screw Cheese M6 X 1 X 10 Length, 100PK | AG2KQL 31KH39

GRAINGER M51120.060.0010 Koneruuvijuusto M6 X 1 X 10 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2KQL Malli: M51120.060.0010Ristiviite: 31KH39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1.60mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus3.9mm
Head TypeJuusto
Pituus10 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518 psi
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3573
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51120.060.0010 Koneruuvijuusto M6 X 1 X 10 Pituus, 100PK
€27.20 /pakkaus