Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51120.030.0005 Koneruuvijuusto M3 X 0.50 X 5 Pituus, 100PK | AH3ERA 31KH28

GRAINGER M51120.030.0005 Koneruuvijuusto M3 X 0.50 X 5 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3ERA Malli: M51120.030.0005Ristiviite: 31KH28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.80mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5.50mm
Pään korkeus2mm
Head TypeJuusto
Pituus5"
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0554
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51120.030.0005 Koneruuvijuusto M3 X 0.50 X 5 Pituus, 100PK
€10.09 /pakkaus