YLEINEN SÄHKÖ TJD422250WL-katkaisija, syöttö, 250 A, 240 VAC, 2P, 22kAIC @ 240V | AG8WDN

GENERAL ELECTRIC TJD422250WL Katkaisija, syöttö, 250 A, 240 VAC, 2P, 22 kAIC@240 V

Tuote: AG8WDN Malli: TJD422250WL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria250A
KehystyyppiTJD
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • General Electric TJD422250WL on Q-Line valettu katkaisija, joka on ihanteellinen käytettäväksi General Electric -paneelikeskusten kanssa suojaamaan kytkettyjä laitteita ylikuormituksen tai oikosulun aiheuttamilta vaurioilta.
    • Siinä on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä toimintoja ja 22 kA:n keskeytyskapasiteetin 240 voltilla.
    • Tämä UL-luettelossa oleva General Electric -katkaisija on varustettu linja- ja kuormanpuoleisilla liittimillä läpivientiliitännän mahdollistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ TJD422300WL-johdonsuojakatkaisija 300 ampeerin 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8WDP TJD422300WL300A2€2,422.34
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TJD422350WL-johdonsuojakatkaisija, syöttökaapeli, 350 A, 240 VAC, 2P, 22kAIC @ 240V | AG8WDQ TJD422350WL350A2-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TJD422400WL-johdonsuojakatkaisija 400 ampeerin 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8WDR TJD422400WL400A2-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TJD422Y400-johdonsuojakatkaisija 400 ampeerin 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8WDT TJD422Y400400A2-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TJD432250WL-katkaisija Syöttö 250 ampeerin välityksellä 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8WDU TJD432250WL250A3€2,770.24
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TJD432300WL-katkaisija Syöttö 300 ampeerin välityksellä 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8WDV TJD432300WL300A3€2,770.24
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TJD432350WL-johdonsuojakatkaisija - 350 ampeeria 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8WDW TJD432350WL350A3€2,770.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJD422250WL Katkaisija, syöttö, 250 A, 240 VAC, 2P, 22 kAIC@240 V