Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51060.040.0014 Kantapää Ruuvi Litteä A2 Ss M4 x 0.70, 14mm Pituus, 50PK | AH7XWA 38DZ77

GRAINGER M51060.040.0014 kantapään kansi Ruuvi litteä A2 Ss M4 x 0.70, pituus 14 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XWA Malli: M51060.040.0014Ristiviite: 38DZ77

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.50mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.8.96mm
Pään korkeus2.48mm
Head TypeTasainen
Pituus14 "
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus14mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51060.040.0014 kantapään kansi Ruuvi litteä A2 Ss M4 x 0.70, pituus 14 mm, 50 PK
€8.15 /pakkaus