Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M48170.100.0016 Koneruuvi M10 16Mm litteä messinki, 5PK | AG2HKK 31JR17

GRAINGER M48170.100.0016 Koneruuvi M10 16mm litteä messinki, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2HKK Malli: M48170.100.0016Ristiviite: 31JR17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko2.50mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.18mm
Head TypeTasainen
Pituus16
MateriaaliMessinki
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus53663 psi
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0621
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7415338050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M48170.100.0016 Koneruuvi M10 16mm litteä messinki, 5PK
€29.39 /pakkaus