Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M48170.080.0035 Koneruuvi M8 35Mm litteä messinki, 10PK | AG2HKF 31JR13

GRAINGER M48170.080.0035 Koneruuvi M8 35mm litteä messinki, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HKF Malli: M48170.080.0035Ristiviite: 31JR13
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
€26.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5mm
Head TypeTasainen
Pituus35mm
MateriaaliMessinki
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus53663 psi
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7415338050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M48170.080.0035 Koneruuvi M8 35mm litteä messinki, 10PK
€26.64 /pakkaus