Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M48040.050.0020 Koneen ruuvilautanen M5 X 0.80 X 20 Pituus, 25PK | AH3EGB 31JP96

GRAINGER M48040.050.0020 Koneen ruuvipanta M5 X 0.80 X 20 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EGB Malli: M48040.050.0020Ristiviite: 31JP96

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€25.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1mm
Pään korkeus3mm
Head TypeLeipä
Pituus20ft.
MateriaaliMessinki
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus53663

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1076
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M48040.050.0020 Koneen ruuvipanta M5 X 0.80 X 20 Pituus, 25PK
€25.87 /pakkaus