Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39270.149.0001 Bright Key C45K Teräs 14 x 9mm | AH7XUK 38DY88

GRAINGER M39270.149.0001 Bright Key C45K Teräs 14 x 9mm

Varastossa
Tuote: AH7XUK Malli: M39270.149.0001Ristiviite: 38DY88 / 178A52

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirkas avain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
MateriaaliC45K teräs
Koko14 x 9mm
PaksuustoleranssiRuokailu 6880

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39270.149.0001 Bright Key C45K Teräs 14 x 9mm
€58.34 / yksikkö