GRAINGER M39250.528.0200 Rinnakkaisavain C45K Teräs 50 X 28 X 200Mm, 3PK | AH7XTX 38DY76

GRAINGER M39250.528.0200 rinnakkaisavain C45K teräs 50 x 28 x 200 mm, 3 PK

Varastossa
Tuote: AH7XTX Malli: M39250.528.0200Ristiviite: 38DY76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus200mm
MateriaaliC45K teräs
Koko50 x 28 x 200mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1965
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.528.0200 rinnakkaisavain C45K teräs 50 x 28 x 200 mm, 3 PK
€514.54 /pakkaus