GRAINGER M39250.475.0160 Rinnakkaisavain C45K Teräs 45 X 25 X 160Mm, 5PK | AH7XTR 38DY71

GRAINGER M39250.475.0160 rinnakkaisavain C45K teräs 45 x 25 x 160 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AH7XTR Malli: M39250.475.0160Ristiviite: 38DY71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,038.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus160mm
MateriaaliC45K teräs
Koko45 x 25 x 160mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5727
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.475.0160 rinnakkaisavain C45K teräs 45 x 25 x 160 mm, 5 PK
€1,038.11 /pakkaus