GRAINGER M39250.422.0220 Rinnakkaisavain C45K Teräs 40 X 22 X 220Mm, 5PK | AH7XTP 38DY69

GRAINGER M39250.422.0220 rinnakkaisavain C45K teräs 40 x 22 x 220 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AH7XTP Malli: M39250.422.0220Ristiviite: 38DY69

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus220mm
MateriaaliC45K teräs
Koko40 x 22 x 220mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2472
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.422.0220 rinnakkaisavain C45K teräs 40 x 22 x 220 mm, 5 PK
€531.10 /pakkaus