DAYTON 1TDT3 -puhallin, 6-1/4 tuuman halk., suoraveto, 527 CFM, 1/10 hv, 230 V AC, Avoin | AB3HCG

DAYTON 1TDT3-puhallin, 6-1/4 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, 527 CFM, 1/10 hv, 230 V AC, avoin

Varastossa
Tuote: AB3HCG Malli: 1TDT3

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Ampeeria0.98A
KokoonpanoTäysin koottu
Laakerityyppipallo
Rungon halkaisija4.4 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP559 cfm
CFM @ 0.100 tuumaa. SP540 cfm
CFM @ 0.200 tuumaa. SP525
CFM @ 0.250 tuumaa. SP527 cfm
CFM @ 0.300 tuumaa. SP510
CFM @ 0.400 tuumaa. SP480 cfm
CFM @ 0.500 tuumaa. SP450 cfm
CFM @ 0.600 tuumaa. SP430
CFM @ 0.700 tuumaa. SP390
CFM @ 0.800 tuumaa. SP360
JohtolaatikkoKyllä
PäästöAlas vaaka, alas Blast, Top Horizontal, Up Blast
Drive TypeSuora asema
TyöjaksoJatkuva
Tuuletin RPM0 1600 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Suorittaa loppuunSinkitty
Laipan korkeus5 5 / 8 "
Laipan leveys6 5 / 8 "
Taajuus50 / 60 Hz
Täyden kuorman ampeerit0.98
Kotelon väriHarmaa
Asunnon syvyys10 3 / 8 "
Asumisen viimeistelyEmali
Asunnon korkeus11 1 / 8 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys9 1 / 8 "
HP1 / 10 hp
Hz50/60
Tulo Dia.5-5 / 16 "
Tulohalkaisija5 1 / 4 "
EristysluokkaB-sarjan
IP-luokitusIP 20
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1450 RPM
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennussuuntaMoniasento
AsennusasentoKaikki asema
Sisääntulojen lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Ulostulon korkeus4 1 / 4 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Pistorasian tyyppilaipallinen
Ulostulon leveys5 1 / 4 "
Kokonaissyvyys10 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus11 1 / 8 "
kokonaisleveys9 1 / 8 "
Vaihe1
KiertoCW
RPM1600
Akselin dia.12mm
Staattinen paine1 3/8" wc
Lämpösuojausauto
Jännite230V AC
Pyörän halkaisija6 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva
Pyörän leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8275
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1TDT3 -puhallinta käytetään ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä ilman kierrättämiseen, sisäilman laadun parantamiseen ja lämpötilan säätelyyn. Sen kompakti rakenne ja luotettava suorituskyky parantavat ilmankiertoa ja ylläpitävät mukavia olosuhteita. Tässä puhaltimessa on eteenpäin kaareva teräspyörä ja kotelo edistyneen liikkeen, helpon asennuksen ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi. Tämän puhaltimen pyörässä on galvanoitu pinta ja kotelon emalipinnoite korroosionkestävyyden vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asensen Dayton 1TDT3 -puhaltimen?

A.

  • Irrota olemassa oleva puhaltimen kotelo tai huoltopaneeli.
  • Irrota sähköliitännät vanhasta puhallinmoottorista.
  • Irrota tai ruuvaa vanha puhallin irti kiinnikkeestään.
  • Asenna Dayton 1TDT3 -puhallin paikalleen.
  • Liitä sähköliitännät uuteen puhaltimeen.
  • Vaihda puhaltimen kotelo tai käyttöpaneeli.
  • Kytke virta päälle ja testaa uuden puhaltimen toiminta.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Dayton-puhallin?

A.

  • Tarkoitus ja sovellus
  • Vaadittu ilmavirta
  • Moottorien yhteensopivuus
  • Melutasot
  • Asennus ja koko
  • Jännite
  • Materiaali
  • Energiatehokkuus

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän puhaltimen?

A.

  • Pyyhi puhaltimen ulkopinta varovasti puhtaalla liinalla.
  • Poista pöly ja roskat ilmanotto- ja ulostuloaukoista.
  • Tarkista, onko juoksupyörässä roskia tai esteitä.
  • Käytä tarvittaessa valmistajan suosittelemaa voiteluainetta.
  • Tarkista säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden osien varalta.
  • Pyydä asiantuntija-apua sisäpuhdistukseen tai korjaukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDT3-puhallin, 6-1/4 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, 527 CFM, 1/10 hv, 230 V AC, avoin
€260.40 / yksikkö