Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.234.0140 Rinnakkaisavain C45K Teräs 22 X 14 X 140Mm, 10PK | AH7XRJ 38DY41

GRAINGER M39250.234.0140 rinnakkaisavain C45K teräs 22 x 14 x 140 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7XRJ Malli: M39250.234.0140Ristiviite: 38DY41
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
€175.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus140mm
MateriaaliC45K teräs
Koko22 x 14 x 140mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.244
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.234.0140 rinnakkaisavain C45K teräs 22 x 14 x 140 mm, 10 PK
€175.21 /pakkaus