Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.234.0080 Rinnakkaisavain C45K Teräs 22 X 14 X 80Mm, 10PK | AH7XRE 38DY37

GRAINGER M39250.234.0080 rinnakkaisavain C45K teräs 22 x 14 x 80 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7XRE Malli: M39250.234.0080Ristiviite: 38DY37
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
€115.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus80mm
MateriaaliC45K teräs
Koko22 x 14 x 80mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.234.0080 rinnakkaisavain C45K teräs 22 x 14 x 80 mm, 10 PK
€115.89 /pakkaus