ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-03 Insertti Matalalyijyinen messinkiosa 3/16 tuumaa | AG6TFV 46M542

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-03 Matalalyijyinen messinkiosa 3/16 tuumaa

Tuote: AG6TFV Malli: 700561-03Ristiviite: 46M542

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiliite
Max. Paine400 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-08 Insertti Matalalyijyinen messinkiosa 1/2in | AG6TFQ 46M538 700561-08200 psi1 / 2 "€2.52
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-06 Insertti Matalalyijyinen messinkiosa 3/8in | AG6TFR 46M539 700561-06200 psi3 / 8 "€1.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-05 Insertti Matalalyijyinen messinkiosa 5/16in | AG6TFT 46M540 700561-05300 psi5 / 16 "€1.31
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-04 Insert Low Lead Brass Insert 1/4in | AG6TFU 46M541 700561-04300 psi1 / 4 "€0.56
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-02 Insertti Matalalyijyinen messinkiosa 1/8in | AG6TFW 46M543 700561-02400 psi1 / 8 "€2.03
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00561-03 Insertti Puristusmessinki | AH3QAJ 32WH56 00561-03-3 / 16 "€2.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-03 Matalalyijyinen messinkiosa 3/16 tuumaa