Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.108.0030 Rinnakkaisavain C45K Teräs 10 X 8 X 30Mm, 25PK | AH7XME 38DX44

GRAINGER M39250.108.0030 rinnakkaisavain C45K teräs 10 x 8 x 30 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7XME Malli: M39250.108.0030Ristiviite: 38DX44
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
€31.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus30 "
MateriaaliC45K teräs
Koko10 x 8 x 30mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4316
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.108.0030 rinnakkaisavain C45K teräs 10 x 8 x 30 mm, 25 PK
€31.84 /pakkaus