Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.044.0032 Parallel Key C45K Steel 4 X 4 X 32Mm, 50PK | AH7XJC 38DW72

GRAINGER M39250.044.0032 rinnakkaisavain C45K teräs 4 x 4 x 32 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XJC Malli: M39250.044.0032Ristiviite: 38DW72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€35.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus32mm
MateriaaliC45K teräs
Koko4 x 4 x 32mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2034
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.044.0032 rinnakkaisavain C45K teräs 4 x 4 x 32 mm, 50 PK
€35.52 /pakkaus