Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.033.0008 Parallel Key C45K Steel 3 X 3 X 8Mm, 50PK | AH7XHD 38DW50

GRAINGER M39250.033.0008 rinnakkaisavain C45K teräs 3 x 3 x 8 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XHD Malli: M39250.033.0008Ristiviite: 38DW50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus8"
MateriaaliC45K teräs
Koko3 x 3 x 8mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.033.0008 rinnakkaisavain C45K teräs 3 x 3 x 8 mm, 50 PK
€20.74 /pakkaus