Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.080.0045 Jousitappi Urattu 8X45Mm, 50PK | AH7XEN 38DV89

GRAINGER M39100.080.0045 Jousitappi, urallinen 8 x 45 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XEN Malli: M39100.080.0045Ristiviite: 38DV89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)8.50-8.80mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija5.5mm
Viisteen pituus (min.)1.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus45mm
Nimellishalkaisija8mm
Dia ulkopuolella.8mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus1.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5008
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.080.0045 Jousitappi, urallinen 8 x 45 mm, 50 PK
€30.82 /pakkaus