Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.070.0060 Jousitappi Urattu 7X60Mm, 50PK | AH7XEF 38DV82

GRAINGER M39100.070.0060 Jousitappi, urallinen 7 x 60 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XEF Malli: M39100.070.0060Ristiviite: 38DV82

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)7.50-7.80mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija4.5mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus60
Nimellishalkaisija7mm
Dia ulkopuolella.7mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus1.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5382
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.070.0060 Jousitappi, urallinen 7 x 60 mm, 50 PK
€95.30 /pakkaus