Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.035.0020 Spring Pin Slotted 3.5X20Mm, 100PK | AH7XBT 38DV24

GRAINGER M39100.035.0020 Jousitappi, urallinen 3.5 x 20 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7XBT Malli: M39100.035.0020Ristiviite: 38DV24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)3.80-40mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija2.3mm
Viisteen pituus (min.)0.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus20ft.
Nimellishalkaisija3.5mm
Dia ulkopuolella.3.5 "
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus0.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.035.0020 Jousitappi, urallinen 3.5 x 20 mm, 100 PK
€18.02 /pakkaus