Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39090.160.0050 Tappitappi Teräs 16 X 50Mm, 5PK | AH7WZE 38DU65

GRAINGER M39090.160.0050 vaarnatappi teräs 16 x 50 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AH7WZE Malli: M39090.160.0050Ristiviite: 38DU65
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
€30.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Dia. ToleranssiM6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus50ft.
Nimellishalkaisija16mm
Pin Dia.16.000mm
Rockwellin kovuus60 +/- 2 HRc
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3362
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39090.160.0050 vaarnatappi teräs 16 x 50 mm, 5 PK
€30.80 /pakkaus