Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39090.100.0020 Tappitappi Teräs 10 X 20Mm, 25PK | AH7WYC 38DU40

GRAINGER M39090.100.0020 vaarnatappi teräs 10 x 20 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WYC Malli: M39090.100.0020Ristiviite: 38DU40
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
€34.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Dia. ToleranssiM6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus20ft.
Nimellishalkaisija10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwellin kovuus60 +/- 2 HRc
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2507
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39090.100.0020 vaarnatappi teräs 10 x 20 mm, 25 PK
€34.89 /pakkaus