Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39090.060.0024 Tappitappi Teräs 6 X 24Mm, 50PK | AH7WXG 38DU21

GRAINGER M39090.060.0024 vaarnatappi teräs 6 x 24 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WXG Malli: M39090.060.0024Ristiviite: 38DU21 / 175N15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Dia. ToleranssiM6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus24mm
Nimellishalkaisija6mm
Pin Dia.6.000mm
Rockwellin kovuus60 +/- 2 HRc
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2259
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39090.060.0024 vaarnatappi teräs 6 x 24 mm, 50 PK
€37.97 /pakkaus