Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.120.0090 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 90 mm L, 12 mm Pin Dia., 10PK | CD2LTC 53GH90

GRAINGER M39080.120.0090 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 90 mm L, 12 mm tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CD2LTC Malli: M39080.120.0090Ristiviite: 53GH90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus90mm
Pituuden toleranssi+/- 0.435mm
Nimellishalkaisija12mm
Pin Dia.12.000mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7924

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.120.0090 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 90 mm L, 12 mm tapin halkaisija, 10PK
€50.19 /pakkaus